Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung PUR 4-polig Stift gerade geschirmt/schlepp. A-Kodierung, Länge 6,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Sensorleitung PUR 4-polig Stift gerade geschirmt/schlepp. A-Kodierung, Länge 6,0 Meter
M12 Sensorleitung PUR 4-polig Stift gerade geschirmt/schlepp. A-Kodierung, Länge 6,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-134929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
PHOENIX CONTACT M12 Sensorleitung PUR | Produktgruppe: M12 Sensorleitungen | Serie: geschirmt/schlepp.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Zulassungen:
UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei
Aufbau geschirmt:
Ja
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften Umgebung:
hydrolysebeständig, mikrobenbeständig
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, silikonfrei
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Typ:
Sensorleitung PUR
Kodierung:
A
Bauart Seite 2:
freies Leitungsende
Bauart:
gerade
Bauart Seite 1:
M12 Stift gerade
Aufbau mit LED:
Nein
Bauform:
Schraubverriegelung
Baugröße:
Stift
Farbe Außenmantel:
schwarzgrau RAL 7021
Werkstoff Kontakt:
Bronze (CuSn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Nickel (Ni)/Gold (Au)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink-Druckguss vernickelt
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Werkstoff Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Kategorie-Typ:
Sensorleitung
Schutzart:
IP65/IP67
Serie:
geschirmt/schlepp.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1500664
ab € 19,66*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682676
ab € 12,54*
Ähnlich
Phoenix Contact
1694389
ab € 20,26*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682647
ab € 13,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
1500732
ab € 23,16*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682731
ab € 14,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
1522794
ab € 30,45*
Ähnlich
Phoenix Contact
1526981
ab € 21,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430077
ab € 61,17*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430064
ab € 40,68*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430239
ab € 83,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430226
ab € 54,51*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 50,75*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 50,50*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 50,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.