Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung PUR 12-polig Stift gerade geschirmt/schlepp. A-Kodierung, Länge 4,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12 Sensorleitung PUR 12-polig Stift gerade geschirmt/schlepp. A-Kodierung, Länge 4,0 Meter
M12 Sensorleitung PUR 12-polig Stift gerade geschirmt/schlepp. A-Kodierung, Länge 4,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-134580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel phoenix contact
sensorkabel
PHOENIX CONTACT M12 Sensorleitung PUR | Produktgruppe: M12 Sensorleitungen | Serie: geschirmt/schlepp.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Zulassungen:
UL
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei
Aufbau geschirmt:
Ja
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften Umgebung:
hydrolysebeständig, mikrobenbeständig
Steckzyklen:
>=100
Bemessungsspannung:
250V
Bemessungsstrom:
4A
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, silikonfrei
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Typ:
Sensorleitung PUR
Kodierung:
A
Bauart Seite 2:
freies Leitungsende
Bauart:
gerade
Bauart Seite 1:
M12 Stift gerade
Aufbau mit LED:
Nein
Bauform:
Schraubverriegelung
Baugröße:
Stift
Farbe Außenmantel:
schwarzgrau RAL 7021
Werkstoff Kontakt:
Bronze (CuSn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
Nickel (Ni)/Gold (Au)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink-Druckguss vernickelt
Kategorie:
Sensor/Aktor Verkabelung
Bereich:
Sensor/Aktor Verkabelung Leitungen
Werkstoff Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Kategorie-Typ:
Sensorleitung
Schutzart:
IP65/IP67
Serie:
geschirmt/schlepp.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1500664
ab € 19,63*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682676
ab € 12,54*
Ähnlich
Phoenix Contact
1694389
ab € 20,38*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682647
ab € 13,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
1500732
ab € 23,02*
Ähnlich
Phoenix Contact
1682731
ab € 14,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
1522794
ab € 30,59*
Ähnlich
Phoenix Contact
1526981
ab € 21,16*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430077
ab € 61,72*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430064
ab € 40,44*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430239
ab € 83,93*
Ähnlich
Phoenix Contact
1430226
ab € 54,90*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 50,46*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 50,74*
Ähnlich
Phoenix Contact
ab € 76,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.