| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-122279 Herst.-Nr.: 10255202110 EAN/GTIN: 4025113262301 |
| |
|
| | |
| 10255202110 Flexa Komplettset Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt - FZIP-K 13, AD 13,0mm, ID 10,0mm schmales Profil, Mindestbiegeradius bewegt 60,0mm: Typ: FZIP-K Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt Bauart: Komplettset Nenngröße AD: 13,0 Länge Inhalt: 10,0m Serie: Kunststoff-Wellschlauch Außendurchmesser: 13,0mm Innendurchmesser: 10,0mm Mindestbiegeradius: bewegt: 60,0mm fest verlegt: 20,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 100°C kurzzeitig: 130°C Schutzart: IP40 Werkstoff: Grundaufbau/Innenaufbau: Polyamid (PA6) Verschlussprofil: TPE Farbe: Farbton: schwarz Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: HB nach UL94 Schlauchaufbau: - Wellrohr Vollkunststoff, innen und außen gewellt - schmales Profil - rund Merkmale: - Ölbeständig bis +80°C. - Komplettset bestehend aus 10m Schlauch, 10m Verschlussprofil sowie einem Montagewerkzeug. - Für konfektionierte Kabel und nachträgliche Reparatur / Installation. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -selbstverlöschend Umgebung: -UV-beständig Chemisch: -weitgehend säurebeständig -silikonfrei -cadmiumfrei -weitgehend lösungsmittelbeständig Ölbeständig: -ölbeständig -benzinbeständig Anwendungsgebiet: -Automatisierung -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Elektronik Übereinstimmende Angaben: Kabelschutzschläuche, Kabelschlauch, Schutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, FLEXA GmbH + Co KG, Kabelschutzschläuche, PA Wellrohr / Wellschlauch, Wellrohr geschlitzt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,58* | € 39,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 30,79* | € 39,83* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,61* | € 40,74* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 31,88* | € 40,99* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,65* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 34,65* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|