Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø13mm PA IP20 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-105°C FLEXAZIP,AD13,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F162J71
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10255202110
EAN/GTIN:
     4025113262301
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø13mm PA IP20 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-105°C FLEXAZIP,AD13,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Biegeradius, statisch:
20 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 105 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
13 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP20
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,69*
€ 39,37*
1
€ 5,46*
ab € 30,83*
€ 39,73*
1
€ 3,90*
ab € 31,46*
€ 40,52*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,48*
€ 40,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 40,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030011507
ab € 0,84*
Zubehör
Flexa
15030011516
ab € 1,03*
Zubehör
Flexa
15030011529
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
15030211507
ab € 8,69*
Zubehör
Flexa
10433000010
ab € 27,64*
Zubehör
Flexa
10433000011
ab € 58,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.