Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENTRONIC USB 3.0 SuperSpeed Kabel (USB 3.0-Stecker Typ A / USB 3.0-Stecker Typ B | zweifach geschirmt | Rundkabel | Länge: 3,00 m) - in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENTRONIC USB 3.0 SuperSpeed Kabel (USB 3.0-Stecker Typ A / USB 3.0-Stecker Typ B | zweifach geschirmt | Rundkabel | Länge: 3,00 m) - in schwarz
WENTRONIC USB 3.0 SuperSpeed Kabel (USB 3.0-Stecker Typ A / USB 3.0-Stecker Typ B | zweifach geschirmt | Rundkabel | Länge: 3,00 m) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-WEN-93654
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93654
EAN/GTIN:
     4040849936548
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
808
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,19*
€ 4,81*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,39*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 5,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,07*
€ 6,09*
Lager 5289
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93655
ab € 2,79*
Zubehör
Goobay
93929
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.