Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Kabel 93654 USB 3.0 3m A/B-Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/290/a009290k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/290/a009290k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-785009100
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93654
EAN/GTIN:
     4040849936548
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SuperSpeed
Typbezeichnung der USB-Version:
USB 3.0
Kabellänge:
3
Art des Anschlusses:
USB-A-Stecker/USB-B-Stecker
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
geschirmt:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Ja
Farbe des Mantels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
USB-Kabel SuperSpeed
Kompatibel mit:
USB 1.1, 1.2, 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, goobay usb kabel 3,0 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Anschlusskabel, Computerkabel, Druckerkabel, Druckerkonverter, Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, USB-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
808
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,19*
€ 4,81*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,39*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,61*
€ 5,59*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,07*
€ 6,09*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93655
ab € 2,79*
Zubehör
Goobay
93929
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.