Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE HICON Adapter (Cinch female / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | gerade) - in chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER CABLE HICON Adapter (Cinch female / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | gerade) - in chrome
SOMMER CABLE HICON Adapter (Cinch female / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | gerade) - in chrome
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-HI-JM6CI-MF
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     HI-JM6CI-MF
EAN/GTIN:
     4049371803700
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

SOMMER CABLE HICON Adapter (Cinch female / Klinke male 6,3mm Mono | HICON | gerade) - in chrome

  • Name: Adapter
  • Anwendung: Audio
  • Bauform: gerade
  • Marke: HICON
  • Typ: Klinke & Cinch
  • Anschluss A: Cinch female
  • Anschluss B: Klinke male 6,3mm Mono
  • Farbe: Chromfarben
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.