Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Install SP215 (2 x 1,50mm² | FRNC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Install SP215 (2 x 1,50mm² | FRNC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Install SP215 (2 x 1,50mm² | FRNC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Install SP215 (2 x 1,50mm² | FRNC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SOM-415-0051F
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     415-0051F
EAN/GTIN:
     4049371051941
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Ethernet-Kabel

SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Install SP215 (2 x 1,50mm² | FRNC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz

Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle speziellen technischen Anforderungen. Sauerstoffarme Cu-Litzen sorgen für besseren Klang und längere Lebensdauer.

FRNC (IEC 228, IEC 332-/1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2)

Vorteile:

  • Klein im Durchmesser
  • Sehr langlebig durch die Verwendung von speziellen Mantel-Mischungen
  • Günstiger Preis

Anwendung:

  • Beschallungsanlagen aller Art
  • Zur Festverlegung
  • Für die ELA-Technik
  • Verkabelung von HiFi-Systemen

Technische Daten:

  • Name: Meridian Install SP215
  • Eigenschaften: Analog
  • Eigenschaften: Halogenfrei / LSZH
  • Eigenschaften: OFC hochreines Kupfer
  • Eigenschaften: FRNC flammwidrig
  • Einsatzgebiet: Installation
  • Einsatzgebiet: Studio / Broadcast
  • Einsatzgebiet: ELA 100 V
  • Anwendung: Installationskabel / Lautsprecherkabel
  • Aufbau: (2LIY1,50mm²)Y
  • Mantelmaterial: FRNC
  • Mantel Ø: 6,8 mm
  • Kanalanzahl (audio): 1
  • Innenleiter (audio): 2
  • Innenleiter (audio): 1,5 mm²
  • Innenleiter Ø (audio): 1,38 mm
  • AWG (audio): 16
  • Cu-Litzen (audio): 84
  • Cu-Litze Ø (audio): 0,15 mm
  • Leiterisolation Ø: 2,62 mm
  • Gewicht bei 1 m: 78 g
  • UV-Beständig: Ja
  • Brandlast je m: 0,29 kWh
  • Bauform: rund
  • Temperatur min.: -30 °C
  • Temperatur max.: 70 °C
  • Breite: 6,8 mm
  • Höhe: 6,8 mm
  • Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio): 150 pF
  • Isolationswiderstand bei 1 km: 0,005 Gigaohm
  • Isolationswiderstand bei 1 km (audio): 0,005 Gigaohm
  • Leiterwiderstand bei 1 km: 13 Ohm
  • Farbe: Schwarz

Hinweis: Das Lautsprecherkabel befindet sich auf einer 100m Rolle und wird als Meterware angeboten und verkauft!
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Meterware ist von der Rücknahme ausgeschlossen!

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.060000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.