Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Install SP215 (2 x 1,50mm² | FRNC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle sp...
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel Meridian Mobile SP215 (2 x 1,50mm² | PVC Ø 6,80 mm | METERWARE) - in schwarz Diese robuste Leitung ist speziell für Lautsprecher gedacht und erfüllt hierbei alle spez...
HELUKABEL Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw FRNC Klein im Durchmesser Sehr langlebig Für Beschallungsanlagen aller Art Aufbau Kabel:2 x 1,5 mm² Lautsprecherkabel Farbe:Schwarz Maße:Länge: 100 m Gewic...