Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Verzurrkette mit Ratschenlastspanner und Ausdrehsicherung (1-teilig | Verkürzungshaken | Länge 3,50m) - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX Verzurrkette mit Ratschenlastspanner und Ausdrehsicherung (1-teilig | Verkürzungshaken | Länge 3,50m) - schwarz
SAFETEX Verzurrkette mit Ratschenlastspanner und Ausdrehsicherung (1-teilig | Verkürzungshaken | Länge 3,50m) - schwarz
SAFETEX Verzurrkette mit Ratschenlastspanner und Ausdrehsicherung (1-teilig | Verkürzungshaken | Länge 3,50m) - schwarz
Artikel-Nr.:
     5289-SAF-12841
Herst.-Nr.:
     VZK-RO-10-8-LHG-VHS-03.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette

SAFETEX Verzurrkette mit Ratschenlastspanner und Ausdrehsicherung (1-teilig | Verkürzungshaken | Länge 3,50m) - schwarz

  • Einteilige Verzurrkette nach EN 12195-3 mit Verkürzungshaken und Ratschenlastspanner RO-10
  • Ratschenlastspanner mit beidseitiger Ösenschraube und Ausdrehsicherung
  • konfektioniert mit Kette EN 818-2 Güteklasse 8
  • gesicherter Verkürzungshaken nach EN 12195-3
  • Gabelkopfhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle
  • ND: 10 mm
  • LC: 64 kN
  • Länge: 3,50 m
  • Farbee: Schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13.920000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.