Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-123488-8 Herst.-Nr.: 123488-8 EAN/GTIN: 0088381589765 |
| |
|
| | |
| MAKITA 123488-8 - Bodendüse passend für Akku-Staubsauger (Breite 220 mm) - Passend für MAKITA Akku-Staubsauger CL001G | DCL281FRF | DCL281F
- Breite: 220 mm
- Innendurchmesser: 28 mm
- Außendurchmesser: 32 mm
- Gewicht: ca. 0,172 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.140000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bodendüse Staubsauger, Staubsauger-Bodendüse, Elektrobürste Staubsauger, Staubsauger-Elektrobürste, Makita Ersatzteile, Staubsaugerakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita akku-handsauger, akku handsauger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 10,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,14* | € 10,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 10,80* | | | | Lager 5289 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,35* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5289 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5289 | | Versand: Lager 5289 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|