Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 - 230 V (selbstansaugend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 - 230 V (selbstansaugend)
Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 - 230 V (selbstansaugend)
Artikel-Nr.:
     5272-77896
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7896
EAN/GTIN:
     4052886251850
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Zahnradpumpe, dadurch gute Förderleistung mit hohen Druckwerten, Pulsationsfreiheit, gleichmäßige Strömung Pumpenkörper aus druckgegossenem Aluminium Zahnräder aus Sinterstahl, Innenform mit Spezialprofil mechanische Abdichtung auf der Motorwelle mit pumpenseitigem Zugriff im Pumpenkörper integrierte Bypass-Leitung mit Zapfpistole, 4 m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" mit Fußventil geeignet für Öle bis 2000 cSt, entspricht ca. SAE 140 bei 20 °C Fördermenge: 9 l/min Förderdruck (max): 12 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 467,69*
€ 524,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,55*
€ 558,84*
€ 4,95*
ab € 679,63*
€ 761,01*
Frei Haus
ab € 680,10*
€ 761,01*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,89*
€ 624,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,20*
€ 621,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,36*
€ 582,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,69*
€ 556,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.