Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Viscomat 200/2, 230V, 9 l/min, selbstansaugend, für Schmierstoffe, Zapfpistole, 4m Druckschlauch, 1,6m Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460516
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7896
EAN/GTIN:
     4052886251850
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Die Elektropumpe Viscomat 200/2 von Cemo mit 4 Meter Schlauch fördert 9 Liter pro Minute. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Schmierstoffen.

Die Ausstattung der Elektropumpe umfasst:

  • Selbstansaugende 230 V Zahnradpumpe für Schmierstoffe, ca. 9 l/min, Alumiuniumdruckguss-Pumpenkörper, Zapfpistole, integrierter Bypass 4 m Druckschlauch 1/2quot,quot,, 1,6 m Saugschlauch 1quot,quot, mit Fussventil, Fassverschraubung
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
12
Nennspannung:
230 V
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
800 W
Gewinde:
2"
Lieferumfang:
Schmierstoffpumpe, Zapfpistole, Druckschlauch, Saugschlauch 1", Fussventil, Fassverschraubung
Schlauchanschluss:
0,5 Zoll
Länge Schlauch:
4 m
Pumpentyp:
selbstansaugende Zahnradpumpe
Eintauchtiefe:
160 mm
Gefahrstofftyp:
Schmierstoffe
Lebensmittelecht:
Nein
Fördermenge:
9 l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 469,21*
€ 524,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,26*
€ 558,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 685,11*
€ 760,15*
€ 4,95*
ab € 703,98*
€ 782,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,15*
€ 904,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,26*
€ 886,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,48*
€ 839,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,22*
€ 823,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,11*
€ 815,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.