| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-15036 Herst.-Nr.: 4416-02-0000-7 EAN/GTIN: 4052462006089 |
| |
|
| | |
| Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost 100 mm Unterfahrhöhe Für Außenbereich Spritzschutzwände Witterungsbeständige GFK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern Zylinderschloss Außenmaße (BxTxH): 1460 x 830 x 1460 mm Auffangvolumen: 220 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Kapazität: 2x 200l Fässer Gewicht: 184 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gasflaschen-container mit dach, gefahrstoff fasslager, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, Gefahrstoff-Rollladenschrank, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fassschrank; 4416-02-0000-7; Bauer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,14* | € 1.972,79* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.771,69* | € 1.972,81* | | | | Lager 5272 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.826,63* | € 1.978,56* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.821,60* | € 1.981,04* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.858,52* | € 2.020,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|