Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube, für 2 x 200-l-Fässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube
Artikel-Nr.:
     103-216496
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     216496
EAN/GTIN:
     4052462006089
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gefahrstoffdepot mit GfK-Haube, für 2 x 200-l-Fässer, verzinkt.

Zur Lagerung von Gefahrstoffen im Außenbereich. Witterungsbeständige, leichte GfK-Haube. Für 2 x 200-l-Fässer oder 6 x 60-l-Fässer.

Zur Lagerung von zwei 200-Liter- oder sechs 60-Liter-Fässern und Kleingebinden. Witterungsbeständige, leichte GfK-Haube mit Gasdruckfedern, rot RAL 3000. Dreikantverschluss. Stahlblechgehäuse. Zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C (Diesel, Heizöl) sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
1450 mm
Außenbreite:
1455 mm
Außentiefe:
830 mm
Kapazität Fässer:
2x200 l, 6x60 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Prüfzeichen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Station, Gefahrstoffstation, Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gasflaschen-container mit dach, gefahrstoff fasslager, eurokraftpro gasflaschen-gittercontainer, eurokraft pro, 216496 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Brandschutzcontainer, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Container, Fasscontainer, Fassdepot, Fassdepots, Fässerdepot, Fässerdepots, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Lagerstation, Lagerstationen, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,14*
€ 1.972,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.771,69*
€ 1.972,81*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.826,63*
€ 1.978,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.821,60*
€ 1.981,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.858,52*
€ 2.020,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,81*
€ 2.347,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,71*
€ 2.283,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.899,52*
€ 2.260,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,27*
€ 2.205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,35*
€ 2.156,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.771,69*
€ 2.108,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.