Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratische Fensterumschläge 220 x 220 mm, 500 Stück weiß, innen grau, Haftkl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Umschläge 220 x 220 mm HK
Fenster-Umschläge 220 x 220 mm HK
Artikel-Nr.:
     518-429-27040
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-27040
EAN/GTIN:
     4011810429093
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kreative Umschläge Anschriftenfenster im quadratischen Format. Diese Umschläge fallen durch das besondere Format in der täglichen Post sofort auf.

  • Format: 220 x 220 mm (2/3 DIN)
  • Papiergewicht: 100 g/m²
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Innendruck: grau
  • Anschriftenfenster: mit Fenster (wenn Sie bei einem Normbrief das untere Drittel falten, dann steht die Anschrift im Fenster)
  • Umschlaggewicht: ca. 11,6 g
  • Porto Deutsche Post AG (01/2022): 1,60 €
  • Verschluss: haftklebend (Abdeckstreifen abziehen und Umschlagklappe zudrücken)
  • Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre
  • Verpackungseinheit: 500 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, briefhüllen 220 x 220 mm weiß haftklebung, briefhülle, briefhülle weiß, Fensterumschläge, Fensterbriefumschläge, Versandtaschen, Quadratumschläge, Sonderformat-Umschläge, quadratische Briefumschläge, Quadrathüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,12118* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,85*
€ 105,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,02*
€ 103,55
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,74*
€ 97,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,47*
€ 93,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,95*
€ 83,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,59*
€ 72,10
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-27038
ab € 54,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.