Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratische Briefumschläge 220 x 220 mm, 500 Stück weiß, 100 g, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Umschläge 220 x 220 mm HK
Umschläge 220 x 220 mm HK
Artikel-Nr.:
     518-429-27038
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-27038
EAN/GTIN:
     4011810429079
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kreative Umschläge ohne Anschriftenfenster im quadratischen Format. Diese Umschläge fallen durch das besonderen Format in der täglichen Post sofort auf.

  • Format: 220 x 220 mm (2/3 DIN)
  • Papiergewicht: 100 g/m²
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Innendruck: grau
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Umschlaggewicht: ca. 11,6 g
  • Porto Deutsche Post AG (01/2020): 1,60 €
  • Verschluss: haftklebend (Abdeckstreifen abziehen und Umschlagklappe zudrücken)
  • Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre
  • Verpackungseinheit: 500 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, briefhüllen 220 x 220 mm weiß haftklebung, briefhülle, briefhülle weiß, Versandtaschen, Einladungen, Umschläge, Quadratumschläge, Sonderformat-Umschläge, quadratische Briefumschläge, Quadrathüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,10908* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,88*
€ 96,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,61*
€ 94,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 74,81*
€ 89,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,16*
€ 85,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,41*
€ 76,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,54*
€ 64,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-21337
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.