| |
|
| Artikel-Nr.: 505-1230360 Herst.-Nr.: CT-CA4-20 EAN/GTIN: 4003198503014 |
| | |
|
| | |
| Tombow Korrekturroller "MONO air 4", 20er Display 4,2 mm x 10 m, innovative, mittige Abrolltechnik für besonders leichtes, gleichmäßiges und leises Abrollen, für Rechts- & Linkshänder, keine Trockenzeit, beinhaltet: 20 Roller (CT-CA4-20) Einweg-Korrekturroller sofortiges & sauberers Überschreiben, transparentes Gehäuse mit Schutzkappe, Anteil recyceltes Material am Gesamtgewicht: ca. 74% Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,12* | € 31,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,68* | € 31,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,88* | € 31,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,00* | € 32,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,43* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|