| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-173010403 Herst.-Nr.: CT-CA4-20 EAN/GTIN: 4003198503014 |
| |
|
| | |
| Der Korrekturroller MONO air4 ist der erste Korrekturroller mit hoch entwickelter "Air Technologie", die das Korrigieren so angenehm und leicht macht wie nie zuvor - bis zum letzten Millimeter. Anders als herkömmliche Korrekturroller verfügt der MONO air4 nicht über einen konstanten Rollwiderstand, der zu einem schwerfälligen Abrollen führt. Der flexible Verriegelungsmechanismus des MONO air 4 greift hingegen nur für das Abtrennen des Bandes. Kompakte Größe. Durch mittiges Abrollen des Bandes ist der MONO air4 für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Handliches Gehäuse mit flexibel gelagerter Spitze und ausklappbarer Schutzkappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MONO air4 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturroller MONO air4 | Maße: | 4,2 mm x 10 m (B x L) | geeignet für Händigkeit: | Linkshänder, Rechtshänder | seitliche Anwendung: | Nein | Umfang des Korrekturbereiches: | 1-zeilig | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Material des Gehäuses: | Kunststoff, 100 % recycelt | Gehäusefarbe: | transparent | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 20 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,17* | € 31,15* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,80* | € 31,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,80* | € 31,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,05* | € 32,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,53* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|