| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1037338672 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008167256007 |
| |
|
| | |
| Rooibusch - Wintermischung Orange/Zimt Der südafrikanische Rooibuschtee mit seiner leichten Süße ist weich und angenehm im Geschmack. Er ist coffeinfrei und daher der ideale Durstlöscher für Jung und Alt. Diese winterlich-würzige Mischung ist mit Orangenschalen, Zimtrinde und Mandelstücken verfeinert und sorgt für wohlige Wärme in der Winterzeit. Dallmayr Tee kaufen Bestelle Dallmayr Tee einfach online bei uns. Durch unsere schnelle Lieferung erhälst du köstlichen Dallmayr Tee unkompliziert zu dir nach Hause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g loser Tee Zutaten Aromatisierter Rooibostee aus Südafrika mit Orange-Zimt-Geschmack Rooibusch, Weinbeeren, Apfelstücke, Aroma, Orangenschalen (3,9%), Zimtrinde (2%), Mandelstücke Zubereitung 1 gestrichener Teelöffel pro Tasse mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweis: Tee ist ein empfindliches Naturprodukt. Lager ihn deshalb kühl, trocken und nicht in der Nähe von stark riechenden Produkten.Gut verschließbare Teedosen sind ideal zur Aufbewahrung oder als kleines Geschenk für Teeliebhaber geeignet. Hersteller / Importeur Alois Dallmayr Dienerstraße 14-15 80331 München
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Rooibos, Rooibos-Tee, Rooibostee, Rooibusch-Tee, Rooibuschtee, Rotbusch-Tee, Rotbuschtee, dallmayr früchtetee, aroma tee, dallmayr, tee, lose, rooibusch, rotbusch, rooibos, wintermischung, orange, zimt |
| | |
| |