| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1029852028 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012824401303 |
| |
|
| | |
| Ayurvedischer Ingwer Tee mit Zitrone von YOGI TEA Mit der ayurvedischen Kräuterteemischung mit Ingwer, Zitronenschale und Minze genießt du einen belebenden, vitalisierenden und inspirierenden Tee. Wecke Deine Lebensgeister mit dem herrlich scharfen Geschmack der Ingwerwurzel. Erfrische deinen Geist mit der feinen Säure spritziger Zitronen und lass dich verführen von der perfekten Harmonie von Minze und Süßholz. Ingwer Tee mit Zitrone von YOGI TEA immer ein Genuss Dieser scharfe und zugleich spritzig leichte Ingwertee von YOGI TEA schmeckt als wärmendes Heißgetränk – besonders im Winter oder wenn dir nach einer Portion wohliger Wärme ist. Aber auch im Sommer ist der Tee eisgekühlt eine perfekte Erfrischung. Lass dich von der subtilen Botschaft dieses YOGI TEAs inspirieren und „Sei voller Licht und strahle“, denn der Kräutertee schmeckt nach Neubeginn und Optimismus“. Als Unterstützung deines Selbstvertrauens auf deinem Weg, gibt dir dieser YOGI TEA noch eine kleine Affirmation für mehr Selbstbewusstsein mit: Manchmal fühlen wir uns abhängig von Lob, Akzeptanz und der Anerkennung anderer Menschen. Um zur eigenen Stärke zurückzufinden, drücke mit dem Daumen jeder Hand auf den Ballen unterhalb der Basis des kleinen Fingers. Schließe die Finger um den Daumen zur Faust und sprich zu dir selbst: „Ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin großartig.“ Mit dieser positiven Einstellung bist du gerüstet für neue Begegnungen. Bitte frage deinen Arzt, ob diese Übung für dich geeignet ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 17 Aufgussbeutel (à 1,8g) Zutaten Ingwer* (43%), Süßholz*, Zitronengras*, schwarzer Pfeffer*, Zitronenschalen* (4%), Pfefferminze* (4%), Zitrusextrakt*(3%), Hibiskus*, getrockneter Zitronensaft* (2%). *kontrolliert ökologischer Anbau Enthält Süßholz - bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Hersteller / Importeur YOGI TEA GmbH Burchardstraße 24 D-20095 HAMBURG DE-ÖKO-005
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, aroma tee, Tee, Yogi, Tea, ingwer, zitrone, ayurvedische, kräuter, mischung, minze |
| | |
| |