| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024054575 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221030015 |
| |
|
| | |
| Meßmer Apfeltee mit Vanille Den fruchtigen Geschmack herrlich saftiger und süßer Äpfel rundet der Apfeltee von Meßmer mit dem sanften Aroma von Vanilleschoten gekonnt ab. Dadurch entsteht ein vollmundig-lieblicher Früchtetee mit einem wärmenden und sanften Geschmack. Dieser zarte und aromatische Früchtetee ist zu jederzeit ein Genuss für alle Teeliebhaber herrlicher Früchtetees von Meßmer. Meßmer Apfel-Vanille Tee kaufen Bestelle den Meßmer Apfel-Vanille Tee einfach und schnell im Online-Shop und bereite dir eine genussvolle Auszeit mit diesem schmackhaften Früchtetee mit Apfel und Vanille-Aroma. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Äpfel* (31%), Hagebutten*, Hibiskus*, Aroma, Zimt*, Orangenschalen*, Pfefferminze*, Zitronengras*, Säuerungsmittel: Citronensäure, Süßkraut, süße Brombeerblätter, schwarze Johannisbeeren, Vanilleschoten. *50% Rainforest Alliance zertifiziert. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 8 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 10 kJ / 2 kcal 20 kJ / 5 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,6 g 1,2 g davon Zucker 0,2 g 0,4 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, aromatisierter tee meßmer, aroma tee, meßmer, apel, vanille, früchte, tee |
| | |
| |