Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette D.30mm Nächster Prüftermin 2024-2029 Folie Btl.a 100 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104941
EAN/GTIN:
     4060081062737
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle · breites Anwendungsspektrum · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Nächster Prüftermin 2024 - 2029 · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Prüfzeitraum:
2024 - 2029
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 1,07*
€ 3,57*
3 Tage
43
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 25,05*
3 Tage
58
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 19,39*
€ 26,70*
5 Tage
58
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 19,85*
€ 27,41*
Lager 4BULW
41
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 27,43*
€ 36,65*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,65*
€ 43,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,51*
€ 39,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,93*
€ 38,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 28,83*
€ 34,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 28,19*
€ 33,55
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 27,43*
€ 32,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21124F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21124F20
ab € 0,68*
Ähnlich
Moedel
21124F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21124R30
ab € 62,60*
Ähnlich
Moedel
21124FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21124D15
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.