Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

104941 Mehrjahresprüfplakette Ø 30 mm Nächster Prüftermin 2024 - 2029 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
104941 Mehrjahresprüfplakette Ø 30 mm Nächster Prüftermin 2024 - 2029 100 Stück
104941 Mehrjahresprüfplakette Ø 30 mm Nächster Prüftermin 2024 - 2029 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1955B-39976713725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104941
EAN/GTIN:
     4060081062737
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
104941 Mehrjahresprüfplakette Ø 30 mm Nächster Prüftermin 2024 - 2029 Folie selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle · breites Anwendungsspektrum · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Nächster Prüftermin 2024 - 2029 · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
eClassID:
27200301
HerstellerNr:
104941
Werksnummer:
9000477107
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mehrjahresprüfplakette
Ausfuehrung:
Nächster Prüftermin 2024 - 2029
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 1,07*
€ 3,57*
3 Tage
43
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 25,05*
3 Tage
58
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 19,39*
€ 26,70*
Lager 1955
58
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 19,85*
€ 27,41*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 20,16*
€ 28,52*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,41*
€ 32,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,27*
€ 32,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,13*
€ 32,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,56*
€ 29,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,71*
€ 28,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,93*
€ 26,10
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 19,85*
€ 23,62
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21124F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21124F20
ab € 0,68*
Ähnlich
Moedel
21124F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21124R30
ab € 62,60*
Ähnlich
Moedel
21124FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21124D15
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.