Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger feine Kunstborste L.280mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000470198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22010
EAN/GTIN:
     4008710220103
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen 28 cm
feine Kunstborste · Holzrücken natur · für feinen Schmutz
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
feine Kunstborste
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,24*
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,24*
1 Tag
46
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,33*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,33*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22510
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.