Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22010 Handfeger feine Kunstborste Länge 280 mm mit Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22010 Handfeger feine Kunstborste Länge 280 mm mit Holzrücken
22010 Handfeger feine Kunstborste Länge 280 mm mit Holzrücken
22010 Handfeger feine Kunstborste Länge 280 mm mit Holzrücken
Artikel-Nr.:
     1955B-4039987306
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     22010
EAN/GTIN:
     4008710220103
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handbesen 28 cm
Handfeger feine Kunstborste L.280mm m.Holzrücken feine Kunstborste · Holzrücken natur · für feinen Schmutz
Weitere Informationen:
eClassID:
29110203
HerstellerNr:
22010
Werksnummer:
9000470198
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
feine Kunstborste Länge 280 mm
Produktart:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,24*
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,24*
2 Tage
46
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,33*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,33*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22510
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.