Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze schwarz B385/500xT370xH155mm Höhenverstellung 3-f.95/125/155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000460170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3191-1
EAN/GTIN:
     5708950319115
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze twinco schwarz
entlastet Beine und Füße · für eine entspannte Haltung der Beine und des unteren Rückens · fördert die richtige Sitzposition · Oberfläche aus strapazierfähigem Kunststoff mit rutschfester Beschichtung zur Fußmassage · mit oberer weicher Rolle für die Beine, zur Entspannung der Muskulatur und Verbesserung des Blutkreislaufes · 3-fach höhenverstellbar 95/125/155 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
385/500 mm
Höhenverstellung:
3-fach 95/125/155 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fuss-stütze schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
52
€ 5,59*
ab € 42,31*
€ 55,32*
4 Tage
73
€ 4,99*
ab € 47,34*
€ 63,08*
4 Tage
54
€ 5,99*
ab € 48,48*
€ 63,37*
4 Tage
73
€ 8,90*
ab € 48,37*
€ 63,44*
5 Tage
73
€ 7,99*
ab € 50,52*
€ 66,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.