| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000460170 Herst.-Nr.: 3191-1 EAN/GTIN: 5708950319115 |
| |
|
| | |
| entlastet Beine und Füße · für eine entspannte Haltung der Beine und des unteren Rückens · fördert die richtige Sitzposition · Oberfläche aus strapazierfähigem Kunststoff mit rutschfester Beschichtung zur Fußmassage · mit oberer weicher Rolle für die Beine, zur Entspannung der Muskulatur und Verbesserung des Blutkreislaufes · 3-fach höhenverstellbar 95/125/155 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 385/500 mm | Höhenverstellung: | 3-fach 95/125/155 mm | Tiefe: | 370 mm | Höhe: | 155 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,22* | € 62,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 48,60* | € 62,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,53* | € 63,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,76* | € 64,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 50,79* | € 65,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|