Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Teleskop-Rohrabschn. TUBE CUTTER 168 PL Autom.110-168mm ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000738940
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70033
EAN/GTIN:
     4004625700334
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider Ø 110-168 mm (4 - 6.5/8”) · zum Schneiden von PE-, PP-, PEX, PB- und PVDF-Rohren sowie schalldämmenden Abflussrohren · Stabilität durch Monoblock-Aluminiumbauweise · optimales, ermüdungsfreies Handling durch großen, ergonomisch optimierten Handgriff · Schnellverstellung auf den Rohr-Außendurchmesser durch Ratschen-Teleskopführung · schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug · im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater · gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: PE-, PP-, PEX, PB-, PVDF-Rohre
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
110 - 168 mm
Gewicht:
1700 g
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
4 3/8 - 6 5/8 ″
für Rohre mm:
111,13 - 168,28 mm
Schnitttiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, PB-Rohr, PEX Rohr, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, Teleskop-Ratsche, Teleskopknarre, rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 110-168mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
€ 4,90*
ab € 188,33*
€ 214,52*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 219,84*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 220,85*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 226,75*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 198,49*
€ 226,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
070130X
ab € 84,83*
Sonstiges
Rothenberger
070135X
ab € 74,58*
Sonstiges
Rothenberger
070137X
ab € 92,29*
Sonstiges
Rothenberger
070140X
ab € 50,21*
Sonstiges
Rothenberger
1000001923
ab € 991,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.