Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider TC 168 PL 110-168mm PE-,PP-,PEX,PB-,PVDF-Rohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 70033 Rohrschneider
Rothenberger 70033 Rohrschneider
Artikel-Nr.:
     1498-8000738940
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70033
EAN/GTIN:
     4004625700334
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
zum Schneiden von PE-, PP-, PEX, PB- und PVDF-Rohren sowie schalldämmenden Abflussrohren Ø 110-168 mm (4 - 6.5/8”) · Stabilität durch Monoblock-Aluminiumbauweise · optimales, ermüdungsfreies Handling durch großen, ergonomisch optimierten Handgriff · Schnellverstellung auf den Rohr-Außendurchmesser durch Ratschen-Teleskopführung · schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug · im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater · gehärtete Spezialschneidräder mit SpezialanschliffWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: PE-, PP-, PEX, PB-, PVDF-Rohre
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
110 - 168 mm
Gewicht:
1700 g
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
4 3/8 - 6 5/8 ″
für Rohre mm:
111,13 - 168,28 mm
Schnitttiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, PB-Rohr, PEX Rohr, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, Teleskop-Ratsche, Teleskopknarre, rothenberger industrial rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 110-168mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,90*
ab € 188,10*
€ 213,45*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 218,70*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 193,27*
€ 219,69*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 199,28*
€ 225,46*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 198,59*
€ 225,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
070130X
ab € 87,48*
Sonstiges
Rothenberger
070135X
ab € 74,62*
Sonstiges
Rothenberger
070137X
ab € 92,12*
Sonstiges
Rothenberger
070140X
ab € 49,86*
Sonstiges
Rothenberger
1000001923
ab € 985,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.