Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6313 -2RSR-C3 ID 65mm AD 140mm Breite33mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000517931
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10055547
EAN/GTIN:
     9008745190537
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
2,1 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
NKE
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke, Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 7,90*
ab € 37,99*
€ 48,56*
1 Tag
52
€ 4,90*
ab € 37,96*
€ 48,57*
6 Tage
112
€ 10,00*
ab € 42,12*
€ 53,45*
3 Tage
99
€ 4,30*
ab € 49,30*
€ 65,55*
Lager 4BULW
7 Tage
70
€ 5,59*
ab € 59,12*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.