Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Rillenkugellager 6313 -2RSR-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10055547
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6313 -2RSR-C3
EAN/GTIN:
     9008745190537
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
NKE-Rillenkugellager 6313 -2RSR-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Innen:
65 mm
Außen:
140 mm
Breite:
33 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke, 10055547, 63132RSRC3, NKE6313, 6313NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 48,54*
1 Tag
52
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 48,55*
5 Tage
52
€ 10,00*
ab € 41,96*
€ 53,58*
Lager 214
53
€ 4,30*
ab € 49,51*
€ 64,67*
7 Tage
37
€ 5,59*
ab € 59,04*
€ 71,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.