Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP HiTex 467 WELDING ID 400mm AD 412,00mm 6mm L.6m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000479812
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46704000000-6
EAN/GTIN:
     4049645284242
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarme Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konform Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe Temperaturbereich: -70 °C bis 260 °C, kurzzeitig bis 280 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 88,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
400 mm
Außen-Ø:
412,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
0.048 bar
Überdruck:
0,048 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Gewicht:
2,47 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-70 °C
Höchsttemperatur:
280 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch dn 400, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch norres, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 530,515*
€ 570,915*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 593,11*
€ 632,27*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 661,55*
€ 704,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 797,69*
€ 889,16*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 704,64*
€ 838,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 685,47*
€ 815,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 661,55*
€ 787,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 4.227,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
467-0400-0000-0000000300
ab € 525,84667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.