Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 400mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 400mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 400mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 400mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     2462-4049645284228
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     467-0400-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645284228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Schweißrauchabsaugung
  • Absaugarm
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • gewebeverstärkt
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • extrem hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -70°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
400 mm
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
280
Überdruck:
0,048 bar
Medium:
Staub | Gas
Ø-Außen:
412 mm
Gewicht:
2,470 kg/m
Biegeradius:
88 mm
Temp. min. Celsius:
-70
Unterdruck:
0,005 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 525,84667*
€ 580,07667*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 535,19667*
€ 587,95667*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 616,92*
€ 672,70*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 613,60*
€ 672,70*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 617,86*
€ 672,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 580,07667*
€ 690,29124
pro Meter
ab 5 Meter
€ 546,21667*
€ 649,99784
pro Meter
ab 10 Meter
€ 537,80667*
€ 639,98994
pro Meter
ab 500 Meter
€ 525,84667*
€ 625,75754
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 1.740,23001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.