Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP HiTex 467 WELDING ID 160mm AD 172,00mm 6mm L.6m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000479778
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46701600000-6
EAN/GTIN:
     4049645283689
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarme Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konform Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe Temperaturbereich: -70 °C bis 260 °C, kurzzeitig bis 280 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
172,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
0.21 bar
Überdruck:
0,210 bar
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
1,01 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-70 °C
Höchsttemperatur:
280 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch norres, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch 6m, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 208,86167*
€ 232,67167*
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 259,54*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 267,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 354,96*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 267,90*
€ 318,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 260,34*
€ 309,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 242,28*
€ 288,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.607,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
467-0160-0000-0000000300
ab € 207,23334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.