Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 467 WELDING; Ø:160; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130221/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130221/full/Norres-Logo.jpg
CP HiTex 467 WELDING; Ø:160; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46701600000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46701600000-6
EAN/GTIN:
     4049645283689
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HiTex 467 WELDING; Ø:160; L:6m

Klemmprofilschlauch bei Funkenflug und Schweißspritzern, (bis +280°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
  • extrem hitzebeständig |sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern |gewebeverstärkt |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |schwerentflammbar |ßeres Klemmprofil|schwerentflammbar|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -70°C bis 260°C |kurzzeitig bis 280°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 160
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
Frei Haus
ab € 209,37167*
€ 234,56167*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 233,27*
€ 261,54*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 243,08*
€ 269,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 314,12*
€ 358,26*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 234,56167*
€ 279,12839
pro Meter
ab 10 Meter
€ 227,95167*
€ 271,26249
pro Meter
ab 500 Meter
€ 209,37167*
€ 249,15229
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.407,37002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
467-0160-0000-0000000300
ab € 205,36334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.