Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M10x 40 Mu A 4 50St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000232610
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889289400100040
EAN/GTIN:
     4043952689219
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88928 Mu A 4 HS 28/15 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: HS 28/15 · Gruppencode: 88928.940 · Normart: REYHER-Artikel 88928 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
10 mm
Länge:
40 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
250
50
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 13,64*
5 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 12,1067*
€ 13,8975*
1 Tag
350
50
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 14,14*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,5012*
€ 14,1412*
Lager 4BULW
245
50
Frei Haus
ab € 12,5312*
€ 14,1412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,1412*
€ 16,82803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,0212*
€ 16,68523
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,2012*
€ 15,70943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,8212*
€ 15,25723
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,5312*
€ 14,91213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 707,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.