Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88928 28/15 6-ktmutter M10x 40 Mu A 4 50St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 10 x 40 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu A 4
Hammerkopfschraube M 10 x 40 R 88928 Typ 28/15 6-kantmutter Mu A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232610
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889289400100040
EAN/GTIN:
     4043952689219
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88928 Mu A 4 HS 28/15 Hammerkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 28/15· Gruppencode: 88928.940· Normart: REYHER-Artikel 88928· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hammerkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
10 mm
Länge:
40 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
300
50
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 13,72*
6 Tage
350
50
Frei Haus
ab € 12,1767*
€ 13,9775*
Lager 1498
350
50
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 14,22*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,4812*
€ 14,2212*
8 Tage
245
50
Frei Haus
ab € 12,4712*
€ 14,2212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 711,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.