Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 1,5x 16 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087440000015016
EAN/GTIN:
     4043952582152
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
250
€ 4,30*
ab € 0,0778*
€ 0,1098*
6 Tage
6000
250
€ 5,99*
ab € 0,0848*
€ 0,1139*
Lager 4BULW
4200
250
€ 5,59*
ab € 0,0877*
€ 0,1159*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1211*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0975*
€ 0,1295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.