Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 1,5 x 16 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 1,5 x 16 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 1,5 x 16 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402185
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000015016
EAN/GTIN:
     4043952582152
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 1,5x 16 Stahl 250 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000015016
Werksnummer:
8000219344
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 16
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
250
€ 4,30*
ab € 0,0778*
€ 0,1105*
Lager 1955
6000
250
€ 5,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1146*
8 Tage
4200
250
€ 5,59*
ab € 0,0869*
€ 0,1167*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0909*
€ 0,1219*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0982*
€ 0,1303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.