Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 7346/ISO 13337 5x 30 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073460000050030
EAN/GTIN:
     4043952509111
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7346
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0305*
6 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0546*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0364*
€ 0,0555*
Lager 4BULW
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,0407*
€ 0,0581*
5 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.