Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 5 x 30 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 5 x 30 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 5 x 30 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398423
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000050030
EAN/GTIN:
     4043952509111
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 5x 30 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000050030
Werksnummer:
8000212365
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 30
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0308*
6 Tage
2000
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0551*
3 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0364*
€ 0,0559*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0592*
7 Tage
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,0418*
€ 0,0604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.