| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000208779 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070409240040000 EAN/GTIN: 4043952716649 |
| |
|
| | |
| ISO 7040 A 2 - 70 WS Sechskantmuttern mit Klemmteil · hohe Form · nichtmet. Einsatz · wärmestab. - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07040.924 · Normart: ISO 7040 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 4 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | WS | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, hohe | Norm: | ISO 7040 | Werkstoff: | A 2 - 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 982 m4 a2, din 6924, din 6924 a2, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0506* | € 0,0717* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0506* | € 0,0756* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0553* | € 0,0784* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0572* | € 0,0799* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0597* | € 0,0836* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|