| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070409240040000 Herst.-Nr.: 070409240040000 EAN/GTIN: 4043952716649 |
| |
|
| | |
| ISO 7040 A 2 - 70 WS Sechskantmuttern mit Klemmteil, hohe Form, nichtmet. Einsatz, wärmestab. - Abmessung: M 4 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.110 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 982 m4 a2, din 6924, din 6924 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 982, M4, M 4, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM704040, 07040.924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0508* | € 0,0727* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0507* | € 0,0767* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0552* | € 0,0797* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0573* | € 0,0812* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0599* | € 0,0847* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|