Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 120 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193969
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000100120
EAN/GTIN:
     4051426645913
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04017.100 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3488*
€ 0,51*
Lager 4BULW
490
50
€ 5,59*
ab € 0,3883*
€ 0,5383*
7 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,3814*
€ 0,5427*
7 Tage
700
50
€ 7,99*
ab € 0,4055*
€ 0,5655*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4719*
€ 0,6519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4483*
€ 0,53348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.