| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040171000100120 Herst.-Nr.: 040171000100120 EAN/GTIN: 4051426645913 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6.880 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x120, M 10 x 120, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM401710120, 04017.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3488* | € 0,51* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3883* | € 0,5383* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3814* | € 0,5427* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,4055* | € 0,5655* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4719* | € 0,6519* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|