Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000192071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100120100
EAN/GTIN:
     4043952414804
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,2716*
€ 0,388*
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2755*
€ 0,415*
5 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3168*
€ 0,4299*
Lager 4BULW
735
50
€ 5,59*
ab € 0,3257*
€ 0,4457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4457*
€ 0,53038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.