| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323880 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40148100120100 EAN/GTIN: 4043952414804 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m12 x 100 8.8, din 931, din 931 8.8, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000192071 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2716* | € 0,398* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2755* | € 0,415* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2975* | € 0,4175* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,3168* | € 0,4399* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3257* | € 0,4457* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|