Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 50 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094109060050
EAN/GTIN:
     4051426680433
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.410 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0592*
€ 0,0904*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,081*
€ 0,1158*
5 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0812*
€ 0,1172*
Lager 4BULW
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0832*
€ 0,1195*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0874*
€ 0,1247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.