Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109060050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 50 4.8 galvanisch verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109060050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 50 4.8 galvanisch verzink
020094109060050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 50 4.8 galvanisch verzink
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379402
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109060050
EAN/GTIN:
     4051426680433
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 50 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094109060050
Werksnummer:
8000186589
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0591*
€ 0,09*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0805*
€ 0,1137*
Lager 1955
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0807*
€ 0,1152*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0874*
€ 0,1224*
4 Tage
2400
600
Frei Haus
ab € 0,1082*
€ 0,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.